KPGH08-00

Conector macho de un solo toque KPGH Clean

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KPGH08-00
Rubix:751601088043
fabricante:KPGH08-00
EAN:3618036072570
brand logo

Resumen técnico

Materialresina de polipropileno
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPGH08-00


La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
-Racores One-touch limpios
-Para tuberías de aire del sistema de accionamiento
-Tamaño M5 estandarizado
-Las piezas de resina son de polipropileno
-KPQ: Latón (niquelado químico)
-KPG: Acero inoxidable (SUS304)

Especificaciones: G [Acero inoxidable (SUS304)]
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø8
Conexión: 00 (Tubo del mismo diámetro)

Cualidades

-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Materialresina de polipropileno
Conexión 18 mm
Perfilkpgh
Conexión 28 mm
Temperatura máx.60 °C
7,90 € Sin IVA
/ unidad
9,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días