Referencias
SMC:KGT06-08
Rubix:751607123043

Resumen técnico
| Material | sus303 stainless steel (metal elements body); pbt; nbr (o-ring) |
|---|---|
| Conexión 1 | one-touch tube connection for ø6 mm tube |
Documentos
Detalles de producto : KGT06-08 00051491
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGT-DD, Conexión instantánea de acero inoxidable, T reducción tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Material | sus303 stainless steel (metal elements body); pbt; nbr (o-ring) |
| Conexión 1 | one-touch tube connection for ø6 mm tube |
| Perfil | different diameter tee (kgt) |
| Conexión 2 | one-touch tube connection for ø8 mm tube |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | branch tee / different diameter tee (kgt06-08) |
| Diámetro de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,38 € Sin IVA
/ unidad
18,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días