QST-1/4-4

Racor en T de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QST-1/4-4
Rubix:798198148000
fabricante:190668
EAN:4052568043001
QST-1/4-4 Push-in T-fitting
Resumen técnico
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QST-1/4-4


Racor en T de inserción rápida QST-1/4-4 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,3 mm, Tipo de junta en espiga roscada=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33x10x30 mm
Peso neto22,4 g
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 24
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,40 Sin IVA
/ unidad
6,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días