Referencias
Festo:CRQSY-12
Rubix:798200951000
fabricante:130660
EAN:4052568116354

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de fijación del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 |
Documentos
Detalles de producto : CRQSY-12
Unión en Y CRQSY-12 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81,74 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de fijación del tubo) |
| Conexión 1 | 12 |
| Perfil | crqsy |
| Conexión 2 | 12 |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,24 € Sin IVA
/ unidad
261,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días