Referencias

Festo:QS-3/8-12-20
Rubix:798197143000
fabricante:130683
EAN:4052568024048
QS-3/8-12-20 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-3/8-12-20


Racor rápido roscado QS-3/8-12-20 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=8,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=20

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x85x75 mm
Peso neto37,63 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 212
2,81 € Sin IVA
/ unidad
3,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días