Referencias
Festo:QSLV-1/4-8-I
Rubix:798196831000
fabricante:153100
EAN:4052568031930

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV-1/4-8-I
Racor en L a presión QSLV-1/4-8-I orientable 360°, rosca externa con hexágono interno. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x90x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 26,9 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,04 € Sin IVA
/ unidad
7,31 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h