Referencias
Festo:QSH-8-6
Rubix:756101733113
fabricante:153258
EAN:4052568033354

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación) |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSH-8-6
Casquillo enchufable QSH-8-6 Reductor. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,8 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x10x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1,1 g |
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación) |
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | qsh |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,62 € Sin IVA
/ unidad
3,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días