Referencias
Norton:63642560979
Rubix:798629158000
EAN:3157620352259

Detalles de producto : ROLLO TELA R222 100MM X 50MTS #60
Producto polivalente ideal para lijar parquets, esmerilar materiales y lijar madera.
Roll - Norton R222 - 100mm x50m Gr60
Aplicaciones
Producto polivalente ideal para lijar parquets, esmerilar materiales y lijar madera.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Grano | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,29 € Sin IVA
/ unidad
183,06 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
