61092 ROLLO SCOTCH BRITE CF-SR 150 X 115MM
3M™ Scotch-Brite™ pliego en rollo pre-cortado CF-SR, 150 mm x 115 mm,A VFN
Ver información técnicaReferencias
3M:B61092
Rubix:798785397000
fabricante:7100182463

Detalles de producto : 61092 ROLLO SCOTCH BRITE CF-SR 150 X 115MM
El pliego manual precortado en rollo Scotch-Brite™ se usa para numerosas tareas en una amplia variedad de materiales. Nuestros pliegos manuales están disponibles en forma de rollo. Vienen precortados a intervalos determinados para mayor comodidad.
Ofrecen unos acabados finos tras cada uso y son una buena alternativa a la lana de acero, los cepillos metálicos, el papel de lijar y otros productos no tejidos para tareas de acabado o trabajos de limpieza difíciles.
Los pliegos combinan flexibilidad con una acción de corte eficaz, un control manual preciso y, a diferencia de la lana de acero, no se deshilacha ni se oxida durante el uso ni después de él y tampoco crea pequeñas astillas de metal. Los pliegos manuales son ideales para la limpieza, el acabado, el pulido, la eliminación de motas y la compactación de fibras.
Nuestros abrasivos de óxido de aluminio de grano muy fino cortan rápido y fino, dejando una superficie suave y acabada.
El material de malla abierta no tejido es resistente al ensuciamiento y se puede usar en seco, con agua o con disolventes, y se puede enjuagar para su reutilización.
Los pliegos se pueden usar con un soporte de mano para lograr un acabado uniforme o en una lijadora para cubrir áreas de mayor tamaño.
Los productos abrasivos industriales Scotch-Brite™ son productos de acondicionamiento de superficies únicos con abrasivos incorporados sobre naylon no tejido u otras fibras sintéticas. La inclusión de los abrasivos en las fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil del producto.
El material de malla abierta es resistente al embozo y mantiene el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al reducir la acumulación de suciedad en las fibras.
Los pliegos manuales se pueden plegar, apilar o enrollar para obtener una limpieza y un acondicionamiento efectivos en superficies planas, irregulares o contorneadas.
El pliego manual precortado en rollo Scotch-Brite™ está fabricado con un abrasivo de óxido de aluminio de grano muy fino que ofrece un corte rápido y fino, por lo que deja una superficie lisa y acabada. Nuestros rollos combinan una excelente flexibilidad con una acción de corte efectiva y un control manual preciso en trabajos intensivos de limpieza, así como para producir resultados de acabado fino tras cada uso.
Cualidades
Constituyen una buena alternativa a la lana de acero, los cepillos de alambre, el papel de lija y otros productos no tejidos para tareas de limpieza o acabado
Permiten realizar operaciones de limpieza, acabado, pulido, eliminación de motas y compactación de fibras
Ideales para el uso en madera, metal, plástico, cerámica, porcelana, vidrio, caucho o composites
El pliego reutilizable resiste los desgarros, las astillas, el deshilachado y el embozo. Además, no se oxida nunca, por lo que proporciona una larga vida útil
Permiten realizar operaciones de limpieza, acabado, pulido, eliminación de motas y compactación de fibras
Ideales para el uso en madera, metal, plástico, cerámica, porcelana, vidrio, caucho o composites
El pliego reutilizable resiste los desgarros, las astillas, el deshilachado y el embozo. Además, no se oxida nunca, por lo que proporciona una larga vida útil
Aplicaciones
Se usa para realizar trabajos intensivos de limpieza o para obtener un acabado fino en una amplia variedad de materiales
Información técnica
Atributos
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Anchura | 115 mm |
| Material | aluminio |
| Grano | muy fino |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,39 € Sin IVA
/ unidad
36,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días