CINTA TEJIDO ABRASIVO VELLON NAILON-CORINDON 12X520 MM K240
Cinta tejido abrasivo vellón nailon-corindón 12x520mm
Ver información técnicaReferencias
VSM:796841
Rubix:799297184000
fabricante:796841
Detalles de producto : CINTA TEJIDO ABRASIVO VELLON NAILON-CORINDON 12X520 MM K240
Cinta de tejido abrasivo de vellón, dimensiones 12 x 520 mm
KV707T
Características: vellón aglomerado con resina sintética con material Surface Conditioning sobre soporte de poliéster flexible con larga vida útil, superficie de pulido inalterable, buena capacidad de adaptación y sin embotamiento.
Aplicación: adecuada para el uso en taladradoras de banda. Perfecto para la eliminación de puntos de corrosión y pinturas viejas, así como para el acabado de superficies.
KV707T
Características: vellón aglomerado con resina sintética con material Surface Conditioning sobre soporte de poliéster flexible con larga vida útil, superficie de pulido inalterable, buena capacidad de adaptación y sin embotamiento.
Aplicación: adecuada para el uso en taladradoras de banda. Perfecto para la eliminación de puntos de corrosión y pinturas viejas, así como para el acabado de superficies.
Fleece abrasive band 12x 520mm grit 240
Información técnica
Atributos
| Grano | 240 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,08 € Sin IVA
/ unidad
404,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
