Referencias
Festo:QSY-4
Rubix:798058793000
fabricante:153148
EAN:4052568032401

Documentos
Detalles de producto : QSY-4
Racor rápido en Y QSY-4 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2,3 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=10, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,8 g |
|---|---|
| Material | pbt |
| Conexión 1 | 4 mm |
| Perfil | qsy |
| Conexión 2 | 4 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,51 € Sin IVA
/ unidad
5,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días