Referencias
Rocol:PUROL FLUID 20L
Rubix:798629660000
fabricante:15619
EAN:5024747156191


Documentos
Detalles de producto : 15619 PUROL FLUID 20L
Aceite multifuncional 3H para contacto directo con alimentos
PUROL Fluid es un lubricante transparente y no tóxico diseñado para la lubricación y protección efectiva de juntas, guías, rodamientos y cuchillas, en particular, aquellos elementos que se utilizan en entornos alimentarios, farmacéuticos y otros entornos limpios donde el contacto directo con los alimentos es inevitable.
Cualidades
Registro NSF-3H para contacto directo con alimentos. Registro NSF-H1, seguro para contacto incidental con alimentos. Certificación HALAL * Menos riesgo de contaminación. Certificación ISO 21469, tranquilidad para registro de auditoría. Excelente resistencia a una amplia gama de temperaturas de -10 ºC a +110 ºC. Buena estabilidad a la oxidación que da como resultado intervalos de lubricación prolongados. Para uso como agente de liberación de contacto directo con alimentos y como lubricante. Apto para proteger cuchillas y superficies de la corrosión
Aplicaciones
PUROL Fluid es un lubricante transparente y no tóxico diseñado para la lubricación y protección efectiva de juntas, guías, rodamientos y cuchillas, en particular, aquellos elementos que se utilizan en entornos alimentarios, farmacéuticos y otros entornos limpios donde el contacto directo con los alimentos es inevitable.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 17200 ml |
|---|---|
| Embalaje | 20l |
| Peso | 17.2 g |
| Cantidad de paquetes | bidón |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 110 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
835,59 € Sin IVA
/ unidad
1011,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días