Referencias
Rocol:SAPPHIRE HI-TORQUE 320 20L
Rubix:730210250034
fabricante:21025
EAN:5024747210251


Documentos
Detalles de producto : 21025 SAPPHIRE HI-TORQE320 20L
SAPPHIRE Hi-Torque es una gama de aceites para engranajes semisintéticos de grado alimentario que minimiza el desgaste y, por tanto, reduce el riesgo de averías y prolonga significativamente la vida útil de la caja de engranajes. Incorpora el Sistema de Protección de Arranque ROCOL, un paquete exclusivo de aditivos que garantiza que los dientes de los engranajes estén lubricados durante el arranque, incluso después de un apagado prolongado. A diferencia de los aceites para engranajes tradicionales donde los dientes de los engranajes están desprotegidos hasta que se salpique suficiente aceite alrededor de la caja de engranajes, la tecnología SUPS deja los dientes de los engranajes recubiertos con aceite después del apagado, y cuando los engranajes comienzan nuevamente a girar, recogen muy rápidamente más aceite para maximizar la protección. Vea nuestro video para ver el SUPS en acción. Tiene una carga de soldadura de 560 kg, lo que lo hace ideal para engranajes de carga alta y cualquier aplicación industrial pesada. Las propiedades de baja espuma de SAPPHIRE Hi-Torque evitan la aireación del aceite, lo que asegura que exista una película lubricante de calidad y duradera que proteja a los engranajes, incluso a altas velocidades.
*SAPPHIRE Hi-Torque* es una gama de aceites para engranajes semisintéticos de grado alimentario que minimiza el desgaste y, por tanto, reduce el riesgo de averías y prolonga significativamente la vida útil de la caja de engranajes. *SAPPHIRE Hi-Torque incorpora el Sistema de Protección de Arranque ROCOL (SUPS), un paquete exclusivo de aditivos que garantiza que los dientes de los engranajes estén lubricados durante el arranque, incluso después de un apagado prolongado. A diferencia de los aceites para engranajes tradicionales donde los dientes de los engranajes están desprotegidos hasta que se salpique suficiente aceite alrededor de la caja de engranajes, la tecnología SUPS deja los dientes de los engranajes recubiertos con aceite después del apagado, y cuando los engranajes comienzan nuevamente a girar, recogen muy rápidamente más aceite para maximizar la protección. Los aceites para engranajes SAPPHIRE Hi-Torque tienen una carga de soldadura de 560 kg, lo que los hace ideales para engranajes de carga alta y cualquier aplicación industrial pesada. Las propiedades de baja espuma de SAPPHIRE Hi-Torque evitan la aireación del aceite, lo que asegura que exista una película lubricante de calidad y duradera que proteja a los engranajes, incluso a altas velocidades.
Cualidades
Reduce el desgaste, extendiendo significativamente la vida útil de la caja de engranajes
Contiene la exclusiva tecnología SUPS que protege los dientes de los engranajes en el arranque
Alto rendimiento, incluso bajo presión extrema
Disminuye la frecuencia de cambio de aceite, lo que reduce el coste total de propiedad
Disponible en una gama de viscosidades que cubre todas las aplicaciones
Contiene la exclusiva tecnología SUPS que protege los dientes de los engranajes en el arranque
Alto rendimiento, incluso bajo presión extrema
Disminuye la frecuencia de cambio de aceite, lo que reduce el coste total de propiedad
Disponible en una gama de viscosidades que cubre todas las aplicaciones
Aplicaciones
Los aceites para engranajes SAPPHIRE Hi-Torque se pueden usar en cajas de engranajes tales como de tornillo, dientes rectos, helicoidales, biselados, etc.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 20000 ml |
|---|---|
| Embalaje | jerrican |
| Cantidad de paquetes | bidón |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 120 °C |
| Viscosidad | 328 mPa s |
| Punto de inflamación | >220 °c |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1279,96 € Sin IVA
/ unidad
1548,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días