CONCENTRADO DE TALADRINA S/CLORO 1L (F)
Drilling oil concentrate 1 ltr. (VE=20)
Ver información técnicaReferencias
E-Coll:98261010
Rubix:799291386000
fabricante:98261010
EAN:4317784348874

Detalles de producto : CONCENTRADO DE TALADRINA S/CLORO 1L (F)
Concentrado de taladrina
Características: concentrado de lubricante refrigerante EP con contenido de aceite mineral, absolutamente estable y homogéneo. Resistente en las zonas de agua dura (cal, etc.). Muy resistente a los ataques microbianos. Si se usa adecuadamente, es fisiológicamente inofensivo.
Aplicación: emulsionable para una elevada durabilidad de la herramienta. Ideal para taladrar, tornear, fresar, serrar y aterrajar. Para aluminio, metales no ferrosos y sus aleaciones, acero de fundición y acero fino.
Nota: mezclar agitando el concentrado en el agua, ¡nunca al revés!
Concentración empleada:
Fresar: aprox. 9 % de contenido (1 litro de concentración en 11 litros de agua), serrar, tornear,
taladrar: aprox. 10 % de contenido (1 litro de concentración en 10 litros de agua),
aterrajar: aprox. 10 % de contenido (1 litro de concentración en 10 litros de agua).
Características: concentrado de lubricante refrigerante EP con contenido de aceite mineral, absolutamente estable y homogéneo. Resistente en las zonas de agua dura (cal, etc.). Muy resistente a los ataques microbianos. Si se usa adecuadamente, es fisiológicamente inofensivo.
Aplicación: emulsionable para una elevada durabilidad de la herramienta. Ideal para taladrar, tornear, fresar, serrar y aterrajar. Para aluminio, metales no ferrosos y sus aleaciones, acero de fundición y acero fino.
Nota: mezclar agitando el concentrado en el agua, ¡nunca al revés!
Concentración empleada:
Fresar: aprox. 9 % de contenido (1 litro de concentración en 11 litros de agua), serrar, tornear,
taladrar: aprox. 10 % de contenido (1 litro de concentración en 10 litros de agua),
aterrajar: aprox. 10 % de contenido (1 litro de concentración en 10 litros de agua).
Drilling oil concentrate 1 ltr. (VE=20)
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 1000 ml |
|---|---|
| Cantidad de paquetes | botella |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,73 € Sin IVA
/ unidad
20,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días