8708970 99 10-2 - BOTADOR CONICO OCTOGONAL 120X10X2 MM

Punzón octogonal 99

Ver información técnica

Referencias

Gedore:99 10-2
Rubix:798173620000
fabricante:8708970
EAN:4010883870894
brand logo

Resumen técnico

Diámetro2 mm
Longitud120 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8708970 99 10-2 - BOTADOR CONICO OCTOGONAL 120X10X2 MM



• según DIN 6458
• acero cromo-molibdeno-vanadio 45CrMoV7 endurecido al aire
• endurecido de forma uniforme a lo largo de toda la longitud y revenido cuidadosamente
• cabezas de golpe revenidas por inducción
• superficies de trabajo pulidas a brillo y lacadas
• dimensiones especiales disponibles a petición
• * no estandarizado
Punzón octogonal 120x10x2 mm según DIN 6458 acero cromo-molibdeno-vanadio endurecido al aire 45CrMoV7 templado uniformemente a lo largo de toda la longitud y cuidadosamente revenido cabezas de golpe revenidas por inducción superficies de trabajo rectificadas a brillo y lacadas a brillo tamaños especiales disponibles bajo pedido * no estandarizado

Información técnica


Atributos
Peso neto61 g
Diámetro2 mm
Longitud120 mm
Mangoacero cromo-molibdeno
Peso61 g
4,23 € Sin IVA
/ unidad
5,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días