ARRANCAPASADORES XXL 275 MM-14 MM

Arrancapasadores XXL

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:68580014, 9687590014
Rubix:799296879000
fabricante:9687590014
EAN:4049002031274
brand logo

Detalles de producto : ARRANCAPASADORES XXL 275 MM-14 MM


Arrancapasadores XXL

Características: de acero especial para herramientas octagonal, templado y barnizado. Rectificado, pulido y con superficie barnizada. Con cabeza percutora de seguridad y protección para las manos.
Pin punch XXL 14mm Length 275mm

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,96 Sin IVA
/ unidad
37,46 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días