3659-0.9 BOTADOR MANGO GUIA

Saca pasadores revestido con manguito guía moleteado

Ver información técnica

Referencias

Bahco:3659-0.9
Rubix:798408130000
EAN:7314151075507
brand logo

Resumen técnico

Diámetro0.9 mm
Longitud75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3659-0.9 BOTADOR MANGO GUIA


  • Punta finamente rectificada y pulida
  • Acabado niquelado y cromado
  • La punta se posiciona con la parte deslizante del manguito guía.
  • Cuando extrae el pasador, la punta está protegida por la parte deslizante del manguito para evitar que se rompa.
  • Aleación de acero de alto rendimiento

Cualidades

Guided drift punches

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Diámetro0.9 mm
Longitud75 mm
10,88 € Sin IVA
/ unidad
13,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días