Referencias
Peddinghaus:8004509001
Rubix:799296870000
fabricante:8004509001
Detalles de producto : JUEGO SACABOCADOS RECTO 3-50 MM
Juego de sacabocados
Características: Insertos para sacabocados de acero especial altamente resistente, rectificados, de pulido fino. Para cortar materiales blandos (goma, cuero, fieltro, espuma, etc.). Los materiales armados (chapa, fibra de vidrio) de hasta 0,3 mm también se pueden estampar. Suministro en maletín de plástico.
Contenido del juego:
Sacabocados entre 3 y 20 mm:
Casquillos roscados 3; 4; 6; 8; 10 mm
Insertos intercambiables 12; 14; 16; 18; 20 mm
Soporte
Características: Insertos para sacabocados de acero especial altamente resistente, rectificados, de pulido fino. Para cortar materiales blandos (goma, cuero, fieltro, espuma, etc.). Los materiales armados (chapa, fibra de vidrio) de hasta 0,3 mm también se pueden estampar. Suministro en maletín de plástico.
Contenido del juego:
Sacabocados entre 3 y 20 mm:
Casquillos roscados 3; 4; 6; 8; 10 mm
Insertos intercambiables 12; 14; 16; 18; 20 mm
Soporte
Hole punch set 3-50mm straight
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,93 € Sin IVA
/ unidad
402,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

