Referencias
Gedore:570015
Rubix:798176045000
fabricante:4543890
EAN:4017981570152

Detalles de producto : 4543890 570015 - BOTADOR CON ASA 15 MM
Acero especial. Cuerpo acabado en pintura azul Gedore y zona de corte pulida. Ha sido sometido a tratamiento térmico. Adecuado para estampar piezas de goma o plástico según el diámetro específico.
Arc punch 15 mm To DIN 7200 Form A For stamping out cardboard, leather, rubber, sealing materials and other soft materials Cutting edge hardened Shaft blue varnished
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180 g |
|---|---|
| Diámetro | 15 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Peso | 0.18 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,98 € Sin IVA
/ unidad
18,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días