Referencias
Gedore:570005
Rubix:798175679000
fabricante:4542650
EAN:4017981570053

Detalles de producto : 4542650 570005 - BOTADOR CON ASA 5 MM
Acero especial. Cuerpo acabado en pintura azul Gedore y zona de corte pulida. Ha sido sometido a tratamiento térmico. Adecuado para estampar piezas de goma o plástico según el diámetro específico.
Arc punch 5 mm To DIN 7200 Form A For stamping out cardboard, leather, rubber, sealing materials and other soft materials Cutting edge hardened Shaft blue varnished
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Diámetro | 5 mm |
| Longitud | 110 mm |
| Peso | 0.7 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,21 € Sin IVA
/ unidad
9,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
