PUNZON AUTOMATICO 257A

Puntero automático.

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:257A
Rubix:798500699000
EAN:3148519206838
brand logo

Resumen técnico

Material del cuerpoacero
Diámetro de cola7 mm
Longitud total163 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PUNZON AUTOMATICO 257A


• Impacto provocado por el disparo de un muelle al presionar la cabeza. • La potencia del impacto se puede regular mediante el atornillado de la cabeza moleteada. • Carga de presión: de 11 a 22 kg. • Presentación: cuerpo cromado, punta engrasada. • Longitud: 163 mm, Ø cuerpo 16 mm, Ø varilla 7 mm. • Punta intercambiable: 257.07. • Capuchón de recambio: 257.10A.
PUNTERO AUTO. DIAM. 3.5MM

Cualidades

impacto provocado por el disparo de un muelle al presionar la cabeza.

Información técnica


Atributos
Peso neto150 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)165x30x28 mm
Peso con embalaje149 g
Material del cuerpoacero
Diámetro de cola7 mm
Longitud total163 mm
82,40 € Sin IVA
/ unidad
99,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días