Referencias
Facom:255.G10
Rubix:798530003000
EAN:3148511604588




Resumen técnico
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
|---|---|
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Longitud total | 185 mm |
Detalles de producto : 255.G10 PUNZON CON VAINA
• Cabeza tratada 36 - 44 HRc.
• Punta tratada 57 -60 HRc.
PUNZON CON VAINA -DIAM.10MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 214 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 190x30x30 mm |
| Peso con embalaje | 214 g |
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Longitud total | 185 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días