Referencias
Gedore:100-10
Rubix:798173272000
fabricante:8721050
EAN:4010883872102


Resumen técnico
| Material del cuerpo | acero |
|---|---|
| Diámetro de cola | 4 mm |
| Longitud total | 120 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8721050 100-10 - GRANETE 120X10X4 MM
Según DIN EN 7250. De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7. Uniformemente templado y recocido a lo largo de toda la longitud. Cabezas de golpe revenidas de forma inductiva.Superficie de trabajo pulida y lacada en transparente* fuera de norma
Punzón central 120x10x4 mm Según DIN 7250 Acero al cromo-molibdeno-vanadio templado al aire 45CrMoV7 Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud Cabezas de golpe templadas por inducción Canto de trabajo pulido y barnizado transparente * no normalizado
Cualidades
-Conforme a DIN 7250
Acero al vanadio
Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud
Cabezales de golpe templados inductivamente
Borde de trabajo pulido y barnizado transparente.
Acero al vanadio
Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud
Cabezales de golpe templados inductivamente
Borde de trabajo pulido y barnizado transparente.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 63 g |
|---|---|
| Material del cuerpo | acero |
| Diámetro de cola | 4 mm |
| Longitud total | 120 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,23 € Sin IVA
/ unidad
5,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días