Referencias
Facom:256.10
Rubix:798501248000
EAN:3148511606803




Resumen técnico
| Material del cuerpo | acero |
|---|---|
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Longitud total | 130 mm |
Documentos
Detalles de producto : PUNZON PRECISION DE 10 256.10
• Forjados en acero al cromo-vanadio, dureza de 52 a 58 HRc.
• Presentación: cuerpo moleteado.
• Acabado cincado.
PUNZON DE PRECISION-DIAM.10MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 134 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 130x15x15 mm |
| Peso con embalaje | 134 g |
| Material del cuerpo | acero |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Longitud total | 130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,50 € Sin IVA
/ unidad
12,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días