PUNZON CON VAINA -DIAM. 6MM SLS

255.GSLS - Punzones con fundas - SLS

Ver información técnica
Referencias
Facom:255.G6SLS
Rubix:798894209000
EAN:3662424051593
brand logo
Resumen técnico
Material del cuerpomateriales no metálicos y otros
Diámetro de cola6 mm
Longitud total185 mm

Detalles de producto : PUNZON CON VAINA -DIAM. 6MM SLS


• Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS que asegura contra cualquier riesgo de caída accidental. • La solución cable engatillado "giratorio", seleccionada y probada por FACOM, preserva la ergonomía de utilización de la herramienta. • Cabeza tratada 36 - 44 HRc. • Punta tratada 57 - 60 HRc.
255.GSLS - PUNZONES CON FUNDAS - SLS | 255.G6SLS

Información técnica


Atributos
Material del cuerpomateriales no metálicos y otros
Diámetro de cola6 mm
Longitud total185 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,83 Sin IVA
/ unidad
38,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días