Referencias
Facom:257.G
Rubix:849221430053
EAN:3148511608104




Resumen técnico
| Material del cuerpo | acero |
|---|---|
| Diámetro de cola | 16 mm |
| Longitud total | 140 mm |
Documentos
Detalles de producto : PUNZON AUTOMATICO 257.G
• Impacto provocado por el disparo de un muelle al presionar la cabeza.
• La potencia del impacto se puede regular mediante el atornillado de la cabeza de 15 a 25kg.
• Mango ergonómico FACOM.
• Punta tratada 57 -60 HRc.
Peso: 0,175 kg.
PUNZON AUTOMATICO CON VAINA
Cualidades
descarga producida por la activación de un muelle, bajo el efecto de una presión simple en el cabezal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 165x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 157 g |
| Material del cuerpo | acero |
| Diámetro de cola | 16 mm |
| Longitud total | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,40 € Sin IVA
/ unidad
99,70 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h