VASO DE PUNTA 1/4 8767 A HF TORX 10X28 MM
Punta para destornillador con función retención 1 - 4 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Wera:05003362001
Rubix:799278866000
fabricante:05003362001
EAN:4013288186836

Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 28 mm |
Detalles de producto : VASO DE PUNTA 1/4 8767 A HF TORX 10X28 MM
Punta para destornillador de 1/4" para tornillos con TORX® interior
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.
De acero de cromo-vanadio, cromada mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.
De acero de cromo-vanadio, cromada mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Cuadrado | 6.35 mm |
| Acabado | satén/cromo |
| Peso | 19 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,67 € Sin IVA
/ unidad
14,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días