6163380 K 19 L 10 - VASO DE IMPACTO 1/2p, FORMA LARGA 10 MM

Llave de impacto 1/2" 6 caras larga modelo K19 L

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 19 L 10
Rubix:798177547000
fabricante:6163380
EAN:4010886616338
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro10 mm
Longitud77 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6163380 K 19 L 10 - VASO DE IMPACTO 1/2p, FORMA LARGA 10 MM


Vaso de impacto 1/2", largo 10 mm Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto140 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro10 mm
Longitud77 mm
Acabadopulido
17,17 Sin IVA
/ unidad
20,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días