LLAVE VASO IMPACTO 3/4 DE 22 NK.22A
NK.A - Vasos impacto 3/4" 6 caras métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:NK.22A
Rubix:798500833000
EAN:3148516552426




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO IMPACTO 3/4 DE 22 NK.22A
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 3/4 IMPACTO - 6C - 22MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 356 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 55x45x45 mm |
| Peso con embalaje | 356 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Cuadrado | 22 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,25 € Sin IVA
/ unidad
32,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días