6130610 19 14 - LLAVE DE VASO 1/2p 14 MM
Vaso de llave de vaso hexagonal 1 - 2 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:19 14
Rubix:798180518000
fabricante:6130610
EAN:4010886613061


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 14 mm |
| Longitud | 38 mm |
Detalles de producto : 6130610 19 14 - LLAVE DE VASO 1/2p 14 MM
Vasos para llave de vaso hexagonal de 1/2"
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Vaso 1/2" 14 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 63 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 14 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 63 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,73 € Sin IVA
/ unidad
10,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días