928A 46-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
LLAVES DE VASO CON ACCIONAMIENTO CUADRADO HEMBRA DE 3/4\", APERTURA HEXAGONAL BETA 928A
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:928A 46
Rubix:798167682000
fabricante:009280046
EAN:8014230035932


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 46 mm |
| Longitud | 75 mm |
Detalles de producto : 928A 46-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
UNI/ISO 2725 - DIN 3124
Acabado cromado
Acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x100x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 811 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 46 mm |
| Longitud | 75 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.811 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 811 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,28 € Sin IVA
/ unidad
42,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días