Referencias
Bahco:6700TORX-E7
Rubix:798211267000
EAN:7314153011701

Detalles de producto : 6700TORX-E7
Vástago moleteado para girar con los dedos elementos de fijación de giro libre
No apto para uso con máquinas ni herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
SB: envase para venta al por menor en una tarjeta de información de plástico
No apto para uso con máquinas ni herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
SB: envase para venta al por menor en una tarjeta de información de plástico
Cualidades
Vasos de cuadradillo de 1/4" con perfil TORX®
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Diámetro | 8.3 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Cuadrado | 12 mm |
| Acabado | pulido |
| Peso | 10 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,17 € Sin IVA
/ unidad
7,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
