2219468 IN 20 K 6 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p, PUNTA DE BOLA, 6 MM
Punta para destornillador 1 - 4 pulgadas hembra hexagonal con cabeza esférica
Ver información técnicaReferencias
Gedore:IN 20 K 6
Rubix:798178915000
fabricante:2219468
EAN:4010886883365


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 30.5 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : 2219468 IN 20 K 6 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p, PUNTA DE BOLA, 6 MM
Punta para destornillador de 1/4" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal, con punta esférica
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, pavonadas. Con ranura de bola de retención y moleteado antideslizante. Ángulo de giro total aprox. 15-20°.
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, pavonadas. Con ranura de bola de retención y moleteado antideslizante. Ángulo de giro total aprox. 15-20°.
Screwdriver bit socket 1/4" ball-end in-hex 6 mm Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin, manganese-phosphated Total swivel angle approx. 15-20°
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 30.5 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 6 mm |
| Modelo | in 20 k 6 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,36 € Sin IVA
/ unidad
11,33 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días