1394312 INX 30 L 6 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p, FORMA LARGA XZN M6
Llave de vaso-destornillador larga XZN - INX 30 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:INX 30 L 6
Rubix:798173389000
fabricante:1394312
EAN:4010886804063

Detalles de producto : 1394312 INX 30 L 6 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p, FORMA LARGA XZN M6
• ejecución según DIN 2324
• accionamiento interior cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• cromado
• con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadio, fosfatado de manganeso
• punta según DIN 2325
Llave de vaso-destornillador 3/8" , larga XZN M6 ejecución según DIN 2324 accionamiento interior cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde estriado cromado con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadio, fosfatado de manganeso punta según DIN 2325
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 68 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 94 mm |
| Huella | xzn |
| Tamaño de huella | m6 |
| Modelo | inx 30 l 6 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,71 € Sin IVA
/ unidad
23,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
