Referencias
Gedore:IN 19 5/16AF
Rubix:798176999000
fabricante:6155360
EAN:4010886615539


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : 6155360 IN 19 5/16AF
Destornillador de vaso 1/2" in-hex 5/16" cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromado Con perno embutido de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado con manganeso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 60 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 5/16 in |
| Modelo | in 19 5/16af |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,48 € Sin IVA
/ unidad
13,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días