1888943 INX 19 14 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p XZN M14
Punta para destornillador 1 - 2 pulgadas XZN
Ver información técnicaReferencias
Gedore:INX 19 14
Rubix:798173071000
fabricante:1888943
EAN:4010886859568

Detalles de producto : 1888943 INX 19 14 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p XZN M14
Punta para destornillador de 1/2" para tornillos multi-torx XZN, corta
Características: DIN 2324. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado, con moleteado en diagonal antideslizante, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
Características: DIN 2324. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado, con moleteado en diagonal antideslizante, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
Screwdriver bit socket 1/2" XZN M14 Acc. to DIN 2324 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated Tip as per DIN 2325 * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 85 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 57 mm |
| Huella | xzn |
| Tamaño de huella | m14 |
| Modelo | m14 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,63 € Sin IVA
/ unidad
27,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
