05050017 59 17MM CABEZA, INHEX
Vaso destornillador 3 - 4 pulgadas hexagonal interno
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:05050017
Rubix:798260507000
EAN:4018754009299




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Huella | hex / allen |
Documentos
Detalles de producto : 05050017 59 17MM CABEZA, INHEX
Llave de vaso con punta de atornillar de 3/4" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal
Características: DIN 7422, con pasador de retención y moleteado antideslizante.
De acero de aleación de cromo, cromado.
Características: DIN 7422, con pasador de retención y moleteado antideslizante.
De acero de aleación de cromo, cromado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x35x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 311 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Longitud | 80 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 17 mm |
| Modelo | 59 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,00 € Sin IVA
/ unidad
65,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días