2050004 3/8DR X 4MM INHEX-SOCKET
Vaso destornillador 3 - 8 pulgadas hexagonal interno
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:02050004
Rubix:798230145000
EAN:4018754002573




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 52 mm |
| Huella | hex / allen |
Documentos
Detalles de producto : 2050004 3/8DR X 4MM INHEX-SOCKET
Llave de vaso con punta de atornillar de 3/8" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal
Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención, rectificado y cromado, con moleteado antideslizante.
De acero de aleación de cromo, cromado.
Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención, rectificado y cromado, con moleteado antideslizante.
De acero de aleación de cromo, cromado.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 52 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 4 mm |
| Modelo | 49 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,75 € Sin IVA
/ unidad
16,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días