6181010 IN 21 17 - VASO DESTORNILLADOR 1p 17 MM
Llave de vaso-destornillador hexagonal - IN 21
Ver información técnicaReferencias
Gedore:IN 21 17
Rubix:798173372000
fabricante:6181010
EAN:4010886618103


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : 6181010 IN 21 17 - VASO DESTORNILLADOR 1p 17 MM
Vaso para puntas de destornillador 1" 17 mm Según DIN 7422 Cuadradillo según DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con pasador de bloqueo Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromado Con pasador prensado en acero especial de vanadio GEDORE, fosfatado de manganeso * no estandarizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 613 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Longitud | 90 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 17 mm |
| Modelo | in 21 17 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,58 € Sin IVA
/ unidad
80,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días