1933280 IN 20 L 6-60 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p 6 MM
Punta para destornillador 1 - 4 pulgadas hembra hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Gedore:IN 20 L 6-60
Rubix:798179150000
fabricante:1933280
EAN:4010886864982


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : 1933280 IN 20 L 6-60 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p 6 MM
Punta para destornillador de 1/4" para tornillos de hembra hexagonal
Características: Con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
Características: Con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
Boca de destornillador de 1/4" de longitud, hexagonal 6 mm Según DIN 7422 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Punta cromada Punta de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatada con manganeso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 60 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 6 mm |
| Modelo | in 20 l 6-60 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,60 € Sin IVA
/ unidad
12,83 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días