910ME 5-VASOS MACHO HEXAGONALES
910ME/SB5-JUEGO DE 5 VASOS MACHO HEXAG.
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:910ME 5
Rubix:798163190000
fabricante:009100505
EAN:8014230033396




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8' '' |
|---|---|
| Longitud | 62 mm |
| Huella | hex / allen |
Documentos
Detalles de producto : 910ME 5-VASOS MACHO HEXAGONALES
Juego de 5 vasos de 3/8" con punta Allen, en soporte
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40,9 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8' '' |
| Longitud | 62 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 5 |
| Modelo | 910me |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,22 € Sin IVA
/ unidad
18,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días