6656490 IS 19 16X2,5

Llave de vaso-destornillador plano - IS 19

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IS 19 16x2,5
Rubix:798179668000
fabricante:6656490
EAN:4010886665640
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud60 mm
Huellaplano
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6656490 IS 19 16X2,5



• accionamiento cuadrado interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• cromado
• con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadium, fosfatado de manganeso
• punta según DIN ISO 2380-1 forma B
Llave de vaso-destornillador 1/2" 16x2,5 mm accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde estriado cromado con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadium, fosfatado de manganeso punta según DIN ISO 2380-1 forma B

Información técnica


Atributos
Peso neto190 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud60 mm
Huellaplano
Tamaño de huella16x2,5 mm
Modelois 19 16x2,5
Acabadocromado
23,71 € Sin IVA
/ unidad
28,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días