6156680 IKS 19 PZD 2 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p PZ 2
Llave de vaso-destornillador PoziDriv - IKS 19 PZD
Ver información técnicaReferencias
Gedore:IKS 19 PZD 2
Rubix:798178366000
fabricante:6156680
EAN:4010886615669


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Huella | pozidriv |
Detalles de producto : 6156680 IKS 19 PZD 2 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p PZ 2
Vaso para puntas de destornillador 1/2" PZ 2 Cuadradillo según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura para retenedor de bola Accionamiento manual, agarre moleteado Cromado Con pasador prensado en acero especial al vanadio GEDORE, acabado gun-metal Punta según DIN ISO 8764-1 PZ
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 77 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 60 mm |
| Huella | pozidriv |
| Tamaño de huella | pzd2 |
| Modelo | pzd2 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,63 € Sin IVA
/ unidad
20,12 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días