6190940 ITX 20 T20 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p T20
Punta para destornillador 1 - 4 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:ITX 20 T20
Rubix:798176599000
fabricante:6190940
EAN:4010886619094


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 30.5 mm |
| Huella | perfil torx |
Detalles de producto : 6190940 ITX 20 T20 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p T20
Punta para destornillador de 1/4" para tornillos con TORX® interior
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.
De acero de cromo-vanadio, rectificado y cromado, puntas de acero de cromo-vanadio, pavonadas.
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.
De acero de cromo-vanadio, rectificado y cromado, puntas de acero de cromo-vanadio, pavonadas.
Boca de destornillador 1/4" TORX T20 cuadrada según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromada Con perno embutido de acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón de metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 30.5 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t20 |
| Modelo | t20 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,11 € Sin IVA
/ unidad
11,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días