VASO DE PUNTA 1/2 8740 C HF HEX-PLUS 12,0X60 MM
Punta para destornillador 1 - 2 pulgadas hembra hexagonal con función retención
Ver información técnicaReferencias
Wera:05003826001
Rubix:799278869000
fabricante:05003826001
EAN:4013288183279

Detalles de producto : VASO DE PUNTA 1/2 8740 C HF HEX-PLUS 12,0X60 MM
Surtido puntas para destornillador de 1/2" Zyklop para tornillos de cabeza con hembra hexagonal
Características: De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones, en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Características: De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones, en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Tamaño de huella | 12 mm |
| Huella | hex / allen |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,98 € Sin IVA
/ unidad
22,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días