EV.206L PUNTA
EV.L - Puntas estándar largas serie 2 para tornillos de huella dentado múltiple XZN
Ver información técnicaReferencias
Facom:EV.206L
Rubix:798528321000
EAN:3148510229577



Detalles de producto : EV.206L PUNTA
• Para atornillado manual.
• Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
PUNTA LARGA 5/16 XZN-M6
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 70x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 22 g |
| Longitud | 70 mm |
| Tamaño de huella | m6 |
| Huella | xzn |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,04 € Sin IVA
/ unidad
13,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
