ETORM.210 PUNTA TORQSET
ETORM.2 - Puntas estándar serie 2 para tornillos de huella Torq Set®
Ver información técnicaReferencias
Facom:ETORM.210
Rubix:798528340000
EAN:3148516398598



Detalles de producto : ETORM.210 PUNTA TORQSET
• Para atornillado manual.
• Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
PUNTA 5/16 TORQSET 10MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 35x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 11 g |
| Longitud | 32 mm |
| Tamaño de huella | 10 |
| Huella | perfil torx |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,14 € Sin IVA
/ unidad
12,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días