ETS.001,5 PUNTA DESTORNILLADOR

ETS.0 - Puntas de atornillado para cabeza esférica para tornillos 6 caras huecos

Ver información técnica

Referencias

Facom:ETS.001,5
Rubix:798528333000
EAN:3148510256252
brand logo

Resumen técnico

Longitud28 mm
Tamaño de huella1,5 mm
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ETS.001,5 PUNTA DESTORNILLADOR


• Para atornillado manual de precisión. • Arrastre 4 mm. • Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M.
PUNTA 4MM - HEXA ESFERICA 1,5MM

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)30x5x5 mm
Peso con embalaje2 g
Longitud28 mm
Tamaño de huella1,5 mm
Huellahex / allen
Acabadosatén/cromo
10,87 € Sin IVA
/ unidad
13,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días