VASO DE PUNTA 1/2 8740 C HF HEX-PLUS 5,0X140 MM

Punta para destornillador 1 - 2 pulgadas con función retención hembra hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Wera:05003841001
Rubix:799279054000
fabricante:05003841001
EAN:4013288183491
brand logo

Resumen técnico

Longitud140 mm
Tamaño de huella5,0 mm
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VASO DE PUNTA 1/2 8740 C HF HEX-PLUS 5,0X140 MM


Punta para destornillador de 1/2" Zyklop para tornillos de cabeza con hembra hexagonal, larga

Características: de acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.

Información técnica


Atributos
Longitud140 mm
Tamaño de huella5,0 mm
Huellahex / allen
Cuadrado12.7 mm
Acabadosatén/cromo
20,44 € Sin IVA
/ unidad
24,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días