Referencias
Gedore:699
Rubix:798173148000
fabricante:6538610
EAN:4010886653869

Documentos
Detalles de producto : 6538610 699 - PORTA PUNTAS 1/4p
Portapuntas 1/4" según DIN 7427 Forma D Accionamiento hexagonal según DIN 3126 - E 6.3 (1/4") y hexagonal según DIN 3126 - D 6.3 (1/4") Con soporte magnético Cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23 g |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Tamaño de huella | 6,3 mm |
| Huella | hex / allen |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,73 € Sin IVA
/ unidad
5,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días